Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Halter Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser, 73mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Halter Typ Sicherheits-Vorhängeschlösser, 73mm, Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-1806818
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1806818
EAN/GTIN:
     5059045086840
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Sicherheits-Vorhängeschlösser
Farbe = Gelb
Material = Stahl
Bügellänge = 73mm
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Vorhängeschlösser
Farbe:
Gelb
Material:
Stahl
Bügellänge:
73mm
Weitere Suchbegriffe: 1806818, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESPLSP6LKDYELLOW, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.