Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron DIN-Buchse 3-polig, 34 V ac/dc / 2A, Schraubanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806711
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     630-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 3-polig
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Lockable
Anschlussart = Schrauben
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Kontakt-Format = 3P
Seriennummer = 630

Eine Serie von DIN-Buchsen für Chassis zur Verwendung mit DIN-Steckverbindern (ausgelegt zur Verwendung mit M3-Schraube, nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Buchsen passen für alle verriegelbaren Standardstecker. Erhältlich mit zwei Oberflächen: Glanznickel und schwarzes Chrome. Hergestellt gemäß DIN 41524, 45322, 45326, 45327 und 45329.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Lockable
Anschlussart:
Schrauben
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Kontakt-Format:
3P
Seriennummer:
630
Weitere Suchbegriffe: 1806711, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Deltron, 6300300, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 2,21*
100
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,26*
1 Tag
742
1
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 4,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deltron
610-0300
ab € 1,81*
Zubehör
Deltron
590-0300
ab € 2,52*
Zubehör
Deltron
611-0300
ab € 1,66*
Zubehör
Deltron
591-0300
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.