Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN; weiblich; PIN: 3; System: 180°; Löten; 34V; 2A; 10mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; DIN; weiblich; PIN: 3; System: 180°; Löten; 34V; 2A; 10mΩ
Buchse; DIN; weiblich; PIN: 3; System: 180°; Löten; 34V; 2A; 10mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-630-0300
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     630-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
din-buchse 3-polig
din buchsen
Hersteller: DELTRON
Steckverbinder-Typ: DIN
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 34V
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 180°
Gehäuseblende: vernickelt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,22*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.