Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt Versilbert, 50V / 10A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt Versilbert, 50V / 10A, Lötanschluss
RS PRO 4 mm Bananenbuchse Rot, Kontakt Versilbert, 50V / 10A, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1806653
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1806653
EAN/GTIN:
     5059044335000
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse rot
Farbe = Rot
Gender = Buchse
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 50V
Nennstrom = 10A
Kontaktbeschichtung = Versilbert
Länge = 28.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = Polypropylen

Die starre Einbaubuchse von RS Pro wird durch eine Mutter gehalten, die Stecker mit einem Durchmesser von 4 mm aufnimmt. Er ist für Platten mit einer Dicke von bis zu 13,5 mm geeignet. Der Anschluss erfolgt über einen Lötkelch, obwohl eine Lötfahnen erhältlich ist. Die Buchse ist versilbert für geringen Kontaktwiderstand und Ist in einer Reihe von Standardfarben erhältlich4-mm-Einbaubuchse - Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
50V
Nennstrom:
10A
Kontaktbeschichtung:
Versilbert
Länge:
28.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: rs pro bananenbuchse, laborbuchse, 1806653, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, RS PRO, 5630500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.