Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C0805C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806412
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C102J1GALTU
EAN/GTIN:
     5059045808176
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.78mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.78mm
Serie = C0805C
Betriebstemperatur max. = +125°C

−55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Zuverlässiges und robustes Anschlusssystem Nennspannungen von 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V, 200 V und 250 V Kapazitätsangebote von 0,5 pF bis zu 0,47 μF Verfügbare Kapazitätstoleranzen von ±0,10 pF, ±0,25 pF, ±0,5 pF, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % und ±20 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.78mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.78mm
Serie:
C0805C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1806412, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C102J1GALTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,2022
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.