| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1805542 Herst.-Nr.: 1120955111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Anschlüsse = 8 Steckergröße = M12 Protokolltyp = EtherNet/IP Serie = 112095 Kommunikationsprotokoll = Ethernet
Brad EtherNet/IP CIP Safety HarshIO-Module, Classic 60,00 mm, 8 Anschlüsse M12, 12 PNP-Sicherheitseingänge, 4 speisende Sicherheitsausgänge, Fenster-Speicherschlüssel, 5-polig Versorgung Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 8 | Steckergröße: | M12 | Protokolltyp: | EtherNet/IP | Serie: | 112095 | Kommunikationsprotokoll: | Ethernet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1805542, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Molex, 1120955111, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| |