Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 100pF, 6kV dc, Y5P, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805143
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805143
EAN/GTIN:
     5059045084631
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100pf
Kapazität = 100pF
Spannung = 6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = YP602
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5P
Durchmesser = 8mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
YP602
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5P
Durchmesser:
8mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805143, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP602101K060B20C0H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.