Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 2.2nF, 6kV dc, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805140
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805140
EAN/GTIN:
     5059045084600
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2nf
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 11mm
Entstörklasse = Class II
Toleranz Plus = +20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
11mm
Entstörklasse:
Class II
Toleranz Plus:
+20%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805140, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YU602222M090B20C0H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.