Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 10nF, 2kV dc, Y5V, Durchsteckmontage, -20 → +80%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805129
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805129
EAN/GTIN:
     5059045084495
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10nf 5v
Kapazität = 10nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = YV20210
Toleranz = -20 → +80%
Dielektrikum = Y5V
Durchmesser = 13.5mm
Entstörklasse = Class II
Toleranz Plus = +80%
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
YV20210
Toleranz:
-20 → +80%
Dielektrikum:
Y5V
Durchmesser:
13.5mm
Entstörklasse:
Class II
Toleranz Plus:
+80%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 10nf, 1805129, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YV202103Z120B20C7H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.