Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 100pF, 3kV dc, Y5P, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805121
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805121
EAN/GTIN:
     5059045084419
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100pf
Kapazität = 100pF
Spannung = 3kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5P
Durchmesser = 8mm
Entstörklasse = Class II
Toleranz Minus = -10%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
3kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5P
Durchmesser:
8mm
Entstörklasse:
Class II
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805121, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP302101K060BAFD7H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.