Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 47pF, 2kV dc, SL, Durchsteckmontage, ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805115
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805115
EAN/GTIN:
     5059045084358
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 47 pf
Kapazität = 47pF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = SL202
Toleranz = ±5%
Dielektrikum = SL
Durchmesser = 7.5mm
Entstörklasse = Class I
Toleranz Minus = -5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
SL202
Toleranz:
±5%
Dielektrikum:
SL
Durchmesser:
7.5mm
Entstörklasse:
Class I
Toleranz Minus:
-5%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805115, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, SL202470J060DAND5H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,04072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.