Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 2.2nF, 2kV dc, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805109
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805109
EAN/GTIN:
     5059045084297
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2nf
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 10mm
Entstörklasse = Class II
Toleranz Minus = -20%
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
10mm
Entstörklasse:
Class II
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805109, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YU202222M080DAND5H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0921* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.