Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 100pF, 2kV dc, Y5P, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805106
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805106
EAN/GTIN:
     5059045084266
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100pf
Kapazität = 100pF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5P
Durchmesser = 7.5mm
Entstörklasse = Class II
Materialfamilie des Dielektrikums = Keramik
Weitere Informationen:
Kapazität:
100pF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5P
Durchmesser:
7.5mm
Entstörklasse:
Class II
Materialfamilie des Dielektrikums:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1805106, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP202101K060BAND5H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,201*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,04134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,2005*
€ 13,3286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,8705*
€ 12,9359
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 8,691*
€ 10,34229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,8705*
€ 9,3659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,201*
€ 7,37919
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.