Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FTS Stiftleiste Gerade, 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7676691
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FTS-105-01-L-D
EAN/GTIN:
     5059041835947
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = FTS
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 1.75A
Anschlagstiftlänge = 2.29mm
Passende Stiftlänge = 3.05mm

Flache Mikro-Anschlussklemmen zur Durchsteckmontage - Serie FT. Die Stiftleisten-Serie FTS von Samtec sind flache Mikro-Anschlussklemmen zur Durchsteckmontage mit 1,27 mm Rastermaß und einer Höhe von 1,27 mm. Diese Serie von flachen Mikro-Anschlussklemmen der Serie FTS kann mit entsprechenden Buchsenleisten oder IDC-Kabelbaugruppen verbunden werden. 0,25 μm vergoldete Kontakte, zinnbeschichtete Enden Nennstrom 1,75 A bei 80 °C Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C. Die FTs-xxx- 01 -x-xx haben 3,05 mm lange Stifte und passen mit IDC-Kabelbaugruppen, Serie FFSD zusammen, siehe typisch Best.-Nr. ; 159-880 159-880 Die FTs-xxx- 03 -x-xx haben 1,65 mm lange Stifte und passen mit Buchsen Serie CLP zusammen, siehe Best.-Nr. ; 481-4695 481-4695 (typisch).
Weitere Informationen:
Serie:
FTS
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
1.75A
Anschlagstiftlänge:
2.29mm
Passende Stiftlänge:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: 7676691, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, FTS10501LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,98*
2 Tage
2728
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harwin
M50-3500542
ab € 0,56*
Ähnlich
Samtec
FTS-105-01-F-D
ab € 0,748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.