Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 22pF, 6kV dc, SL, Durchsteckmontage, ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804850
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804850
EAN/GTIN:
     5059045083962
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 22 pf
Kapazität = 22pF
Spannung = 6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Dielektrikum = SL
Durchmesser = 7.5mm
Entstörklasse = Class I
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kapazität hat einen linearen Temperaturkoeffizient Kapazität mit hoher Stabilität Epoxidharzbeschichtung für 1 KV-, 2 KV-, 3 KV-, 6 KV-Teile Halogenfreie Produkte sind erhältlich Niedriger Verlust bei einem großen Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
22pF
Spannung:
6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Dielektrikum:
SL
Durchmesser:
7.5mm
Entstörklasse:
Class I
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1804850, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, SL602220J060B20C0H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,89*
€ 124,8191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,71*
€ 121,0349
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,99*
€ 105,8981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,56*
€ 105,3864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,63*
€ 99,5197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,10*
€ 84,609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.