Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 2.2nF, 6kV dc, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804848
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804848
EAN/GTIN:
     5059045083948
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2nf
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 11mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kapazität hat einen nichtlinearen Temperaturkoeffizient Große Kapazität in kleiner Größe Epoxidharzbeschichtung für 2-kV-Teile Halogenfreie Produkte sind erhältlich Vielzahl von allgemeinen Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
11mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1804848, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YU602222M090B20C0H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,81*
€ 122,3439
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,96*
€ 107,0524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,21*
€ 103,7799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,74*
€ 99,6506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,34*
€ 84,8946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.