| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1804833 Herst.-Nr.: 1804833 EAN/GTIN: 5059045083795 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 100pF Spannung = 2kV dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±10% Dielektrikum = Y5P Durchmesser = 7.5mm Entstörklasse = Class II Betriebstemperatur min. = -25°C
Kapazität hat einen nichtlinearen Temperaturkoeffizient Große Kapazität in kleiner Größe Epoxidharzbeschichtung für 1-kV-, 2-kV- und 3-kV-Teile Halogenfreie Produkte sind erhältlich Vielzahl von allgemeinen Anwendungen Weitere Informationen: | | Kapazität: | 100pF | Spannung: | 2kV dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±10% | Dielektrikum: | Y5P | Durchmesser: | 7.5mm | Entstörklasse: | Class II | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, 1804833, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP202101K060BAND5H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors |
| | |
| |