Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SLCC Keramikkondensator, 2.2nF, 2kV dc, Y5P, Durchsteckmontage, ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804827
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1804827
EAN/GTIN:
     5059045083733
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 2,2 nf 10%
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5P
Durchmesser = 10.5mm
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kapazität hat einen nichtlinearen Temperaturkoeffizient Große Kapazität in kleiner Größe Epoxidharzbeschichtung für 1-kV-, 2-kV- und 3-kV-Teile Halogenfreie Produkte sind erhältlich Vielzahl von allgemeinen Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5P
Durchmesser:
10.5mm
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 2,2nf, 1804827, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, RS PRO, YP202222K090D20C5H, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,73*
€ 81,7887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,14*
€ 78,7066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,19*
€ 76,3861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,16*
€ 71,5904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,72*
€ 60,3568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.