Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQUA, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 220nF ±20% / 275 V ac, 310 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804755
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF224S1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 275 V ac, 310 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECQUA
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 17.5mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 17.5 x 7.5 x 14mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Verlustleistungsfaktor = 0.1%

Hohe Sicherheit (Sicherheitsfunktion installiert) Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit (THB-Test: 85 °C, 85 %, 240 V ac, 1000 h) Hohe Temperaturwechselbeständigkeit (–40 ⇔ 85 ℃,1000 Zyklen) Schwer entflammbares Kunststoffgehäuse und nichtbrennbares Harz Entstörer für die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
275 V ac, 310 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECQUA
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
17.5mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
17.5 x 7.5 x 14mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Verlustleistungsfaktor:
0.1%
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator 0,22µf 275v, entstörkondensator, entstörkondensator 0,22µf, 1804755, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQUAAF224S1, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
989
5
€ 5,95*
ab € 0,533*
€ 0,865*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,01*
2
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.