X2-Kondensator, Typ=B32922C3224K000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=0.22 ...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3224M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=0.22 ...
X2-Kondensator, Typ=B32922C3224M289, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=12.5 mm, Kapazität=220 n...