Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann SuperCap Superkondensator, radial 0.47F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 11.5 (Dia.) x 5.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804301
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5H474-R
EAN/GTIN:
     5059045708766
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5,5v
Kapazität = 0.47F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 11.5mm
Höhe = 5.2mm
Abmessungen = 11.5 (Dia.) x 5.2mm
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 50Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Superkondensator
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.47F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
11.5mm
Höhe:
5.2mm
Abmessungen:
11.5 (Dia.) x 5.2mm
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
50Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Superkondensator
Weitere Suchbegriffe: becherelko, 1804301, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, KR5R5H474R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 4,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845484
ab € 6,22*
Ähnlich
RS Pro
1845446
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.