Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SuperCap Superkondensator 0.47F -20 → +80% / 5.5V dc, -40°C+70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1845484
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845484
EAN/GTIN:
     5059045112686
Suchbegriffe:
Superkondensator
superkondensator 5,5v
superkondensator
Kapazität = 0.47F
Spannung = 5.5V dc
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Leckstrom = 0,005 mA
Serie = SG
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.47F
Spannung:
5.5V dc
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Leckstrom:
0,005 mA
Serie:
SG
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: 1845484, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, RS PRO, HESC5R5474ZH(Z11), Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.