Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CMB, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 4.7Ω ±5% / 0.4W, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804209
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X4708JB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Widerstand = 4.7Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.4W
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = CMB
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie CMB 0207. Höhere Impulsbelastbarkeit zum Schutz vor Spannungsimpulsen bei Schaltkreisen mit Signal- oder Netzeingang Auch für Stromkreise geeignet, die in starkem Maße elektromagnetischer Störung oder elektrostatischer Entladung ausgesetzt sind Anwendungsmöglichkeiten reichen von Kraftfahrzeugtechnik über Telekommunikation bis hin zu Geräten für den Industriebereich und die Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.4W
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
CMB
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 1804209, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CMB02070X4708JB200, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1690344
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.