Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 4.7Ω ±1% / 0.5W ±50ppm/°C, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690344
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1690344
EAN/GTIN:
     5056279078429
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 4.7Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dünnschicht-Technologie ±1% Toleranz TCR 50 ppm/°C Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1690344, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RSPMMMF0207FTDU0047, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,70*
€ 63,903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,68*
€ 60,3092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,64*
€ 48,3616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.