| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1803642 Herst.-Nr.: CLP-125-02-F-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 50 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Robuste zuverlässige Zweiblatt-Buchsenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 3.4A Betriebsspannung = 280 V, 395 V. Serie = CLP Kontaktmaterial = Bronze
Mit zwei vertikalen und horizontalen Reihen erhältlich Extended Life Product™ (E.L.P.™) Flacher Tiger Claw™-Kontakt mit Zweifachwischer Mit oberer oder unterer Einführung erhältlich Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 50 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Robuste zuverlässige Zweiblatt-Buchsenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 3.4A | Betriebsspannung: | 280 V, 395 V. | Serie: | CLP | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1803642, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP12502FD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |