Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec BSH Leiterplattenbuchse 120-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1802571
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     BSH-060-01-L-D-A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 120
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Leiterplattenbuchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 175 V
Serie = BSH
Kontaktbeschichtung = Gold

Sechs Standardpositionen, bis zu 300 E/A-Stifte Extended Life Product™ (E.L.P.™) Abstandshaltermaß 5,0 mm (0,197"), andere Höhen als anwendungsspezifisch verfügbar Erhältlich in kostengünstiger Vergoldung Standard-Ausrichtungsstift Optional als Band und Rolle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
120
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Leiterplattenbuchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
175 V
Serie:
BSH
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1802571, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, BSH06001LDATR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 5,55*
1 Tag
100
30
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 9,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.