Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Printtrafo, Trafo 1000V dc 7.62mm x 6.73mm x 5.59mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1802387
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM91502ALE
EAN/GTIN:
     5059045699804
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Primär-Nennspannung = 1000V dc
Länge = 7.62mm
Breite = 6.73mm
Tiefe = 5.59mm
Abmessungen = 7.62 x 6.73 x 5.59mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
1000V dc
Länge:
7.62mm
Breite:
6.73mm
Tiefe:
5.59mm
Abmessungen:
7.62 x 6.73 x 5.59mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, 1802387, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Bourns, SM91502ALE, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.