| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1801345 Herst.-Nr.: BU-60HS-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 10A Backenöffnung = 8mm Kontaktmaterial = Stahl vernickelt Isoliert = Ja Farbe = Weiß Isoliermaterial = Acetat
Krokodilklemme mit Schraube und Griff, vernickelter Stahl, 10 A, Länge 2,3" (58 mm), Zangenöffnung 0,31" (8 mm).Krokodilklemmen mit Acetatgriff und Schraube Kompatibel mit allen (4 mm)-Bananensteckern: ummantelt, ohne Ummantelung und einziehbare 0,16 Zoll Backe öffnet max. 0,31 Zoll (7,9 mm) Material: Stahl, vernickelter Stahl oder massives Kupfer, mit Celluloseacetatbutyrat isolierter Griff Länge: 2,34 Zoll (59,53 mm) Nennwert: 10 A Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10A | Backenöffnung: | 8mm | Kontaktmaterial: | Stahl vernickelt | Isoliert: | Ja | Farbe: | Weiß | Isoliermaterial: | Acetat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1801345, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Mueller Electric, BU60HS9, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,65* | € 1,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 0,85* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|