Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SS5 Leiterplattenbuchse Gerade 60-polig / 2-reihig, Raster 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800995
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SS5-30-3.50-L-D-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 60
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.5mm
Typ = Schlanke LP-Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.6A
Serie = SS5
Kontaktmaterial = Bronze

Ultrafeines Rastermaß von 0,50 mm Samtec 28+ Gbit/s-Lösung Flache Gehäuseform für mehr Platz auf der Platine. Extrem niedrige Stapelhöhen bis hinunter auf 4 mm Bis zu 160 E/As
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
60
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.5mm
Typ:
Schlanke LP-Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.6A
Serie:
SS5
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: samtec buchsenleiste, 1800995, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SS530350LDKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1075
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,97*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 7,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1075 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.075 Stück
Mindestbestellmenge: 1075 Stück ( entspricht € 4.267,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.