Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLP Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800982
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLP-103-02-F-D-BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 6 polig
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Robuste zuverlässige Zweiblatt-Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3.4A
Betriebsspannung = 280 V, 395 V.
Serie = CLP
Kontaktmaterial = Bronze

Mit zwei vertikalen und horizontalen Reihen erhältlich Extended Life Product™ (E.L.P.™) Flacher Tiger Claw™-Kontakt mit Zweifachwischer Mit oberer oder unterer Einführung erhältlich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Robuste zuverlässige Zweiblatt-Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3.4A
Betriebsspannung:
280 V, 395 V.
Serie:
CLP
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1800982, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLP10302FDBE, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,8511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 965,56*
€ 1.149,0164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 950,88*
€ 1.131,5472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 911,89*
€ 1.085,1491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 885,34*
€ 1.053,5546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 851,10*
€ 1.012,809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.