Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec CLT Leiterplattenbuchse Gerade 6-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800524
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     CLT-103-02-L-D
EAN/GTIN:
     5059045707462
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 6 polig
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Typ = Robuste zuverlässige Zweiblatt-Buchsenleiste
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4.1A
Serie = CLT
Kontaktmaterial = Bronze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Typ:
Robuste zuverlässige Zweiblatt-Buchsenleiste
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4.1A
Serie:
CLT
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 1800524, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, CLT10302LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.