| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1800445 Herst.-Nr.: SNM-100-BK-T EAN/GTIN: 5059045790471 |
| |
|
| | |
| Typ = Shunt Anzahl der Kontakte = 2 Raster = 2.54mm Gender = Buchse Farbe = Schwarz Anzahl der Reihen = 1 Breite = 1.27mm Tiefe = 3.3mm Serie = SNM Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Zinn Ausrichtung = Gerade
Farbe: Schwarz Rastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) x 0,050 Zoll (1,27 mm) Positionen: 2 Weitere Informationen: | | Typ: | Shunt | Anzahl der Kontakte: | 2 | Raster: | 2.54mm | Gender: | Buchse | Farbe: | Schwarz | Anzahl der Reihen: | 1 | Breite: | 1.27mm | Tiefe: | 3.3mm | Serie: | SNM | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Ausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1800445, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, Samtec, SNM100BKT, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts |
| | |
| |