Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SSW Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1800184
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SSW-104-01-F-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 4.7A
Betriebsspannung = 465 V, 655 V.
Serie = SSW
Kontaktmaterial = Bronze

Diese Lötfahnen-Buchsenleiste zeichnet sich durch hohe Haltkraft, kostengünstige Tiger Buy™-Kontakte mit oberflächenmontierten oder durchkontaktierten Endstücken in ein-, zwei- und dreireihiger Ausführung aus. Gerade oder rechtwinklige Stifte sind für Standardeinschubkraft oder niedrige Einschubkraft erhältlich, um sie mit 0,025-Zoll-Vierkantkontaktstift-Anschlussklemmen zu verbinden.Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 150 Stifte Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit niedriger Einsteckkraft mit Standard-Lötfahnen Anschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
4.7A
Betriebsspannung:
465 V, 655 V.
Serie:
SSW
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 8polig, 1800184, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSW10401FD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,89*
2 Tage
12
1
€ 14,99*
ab € 0,608*
€ 2,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 890,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
SSW-104-01-G-D
ab € 0,94*
Ähnlich
Samtec
SSW-104-01-T-D
ab € 0,587*
Ähnlich
Samtec
SSW-104-01-S-D
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.