Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1799967 Herst.-Nr.: XZCP1564L2 EAN/GTIN: 3389110763379 |
| |
|
| | |
| Serie = OsiSense XS & XT Leiterquerschnitt = 0,34 mm², 0,5 mm² Länge = 2m Nennstrom = 4 A Betriebstemperaturbereich = -40 → +80 °Cmm
Vorverdrahtete Steckverbinder XZ - gerader Stecker - M12 - 5-polig - Kabel PUR 2m Weitere Informationen: | | Serie: | OsiSense XS & XT | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm², 0,5 mm² | Länge: | 2m | Nennstrom: | 4 A | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +80 °Cmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 5x0,5mm², as-i kabel, as-i leitung 2m, 1799967, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Telemecanique Sensors, XZCP1564L2, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,42* | € 15,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,45* | € 15,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,58* | € 16,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,38* | € 17,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,38* | € 17,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|