| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1799380 Herst.-Nr.: BU-P3760-0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Nickel Nennstrom = 15A Gender = Stecker Herausragende Höhe = 20.32mm Tafelstärke max. = 6.35mm Lochdurchmesser = 9.53mm
Polklemme aus vernickeltem Messing. Ermöglicht eine einfache und schnelle Verbindung mit entweder blanken Schaltdrähten, Flachsteckern oder Bananensteckern.Plattenstärke zwischen 0,070 und 0,250 Zoll Passend zu nicht ummantelten oder einziehbaren 4-mm-Bananensteckern, blankem Schaltdraht oder Kabelschuh-Ösen Werkstoff: Kontakt: vernickeltes Messing Isolator: Polycarbonat Nennwerte: Freihändige Prüfungen bis 2500 V eff, 15 Ampere. Temperatur: –50 °C bis 115 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Nickel | Nennstrom: | 15A | Gender: | Stecker | Herausragende Höhe: | 20.32mm | Tafelstärke max.: | 6.35mm | Lochdurchmesser: | 9.53mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborbuchse, 1799380, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Anschlussklemmen, Mueller Electric, BUP37600, Test & Measurement, Test Connectors, Binding Posts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,67* | € 6,60* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|