Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nightsearcher HATZOOM 580R LED Stirnlampe 580 lm / 150 m, 3 x AAA-Alkali Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nightsearcher HATZOOM 580R LED Stirnlampe 580 lm / 150 m, 3 x AAA-Alkali Akku
Nightsearcher HATZOOM 580R LED Stirnlampe 580 lm / 150 m, 3 x AAA-Alkali Akku
Nightsearcher HATZOOM 580R LED Stirnlampe 580 lm / 150 m, 3 x AAA-Alkali Akku
Nightsearcher HATZOOM 580R LED Stirnlampe 580 lm / 150 m, 3 x AAA-Alkali Akku
Artikel-Nr.:
     108EL-1798915
Hersteller:
     Nightsearcher
Herst.-Nr.:
     NSHTZOOM580R
EAN/GTIN:
     5060033287002
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Modellnummer = HATZOOM 580R
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 580 lm
Batterien = 3 x AAA-Alkali
Schutzart = IP64
Leuchtweite = 150 m
Gewicht mit Akku = 95g

Nightsearcher Zoom 580 Rechargable KopflampeDie Nightsearcher Zoom 580 Lm Stirnlampe hat eine 580lm Ausgabe mit einem 150m Strahl für große Beleuchtung. Diese Stirnlampe verfügt über einen verstellbaren Kopfbügel für eine bequeme Passform mit Clips, um sie sicher zu halten. Sie verfügt außerdem über einen 90°-Lichtstrahl. Die Beleuchtung kann mit Leichtigkeit von Punkt zu Flutlicht wechseln, eine einfache Drehung der Blende. Dies ist eine vollständig wiederaufladbare Kopflampe mit einer Batterielebensdauer von bis zu 18 Stunden Der ZOOM 580R verfügt über zwei separate LED-Leuchten: Die primäre, kühlweiße LED ist mit drei Lichtmodi ausgestattet, von hellen 580 Lumen bis zu 30 Lumen, die alle zoombar sind. Die sekundäre LED verfügt über einen warmweißen 10 Lumen diffusen Lichtstrahl für Nahaufnahmen und einen 2 Hz Blitzmodus für den Notfall. Merkmale580 Lumen Lichtleistung 18 Stunden Akkulaufzeit 150 Meter Strahl Verstellbares Kopfband Wiederaufladbarer 3,7 V 800 mAh Lithium-Ionen-Akku Am Helm montierbar Kühler weißer Punktstrahl Schutzart IP64Lichtleistung: 580 Lumen 150 Meter Strahl Betriebszeit von bis zu 18 Stunden Stromversorgung über 3 AAA-Alkali-Mangan-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Drehen Sie die Blende für Punkt-zu-Flutlichtstrahl Kaltweißer Punktstrahl Warmweißer diffuser Strahl für Naharbeiten 90°-Strahlwinkeleinstellung - einfach den Brennerkopf neigen Einstellbares Dreipunkt-Stirnband Helmbefestigung mit optionalen Clips Lieferung mit 3 AAA-Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HATZOOM 580R
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
580 lm
Batterien:
3 x AAA-Alkali
Schutzart:
IP64
Leuchtweite:
150 m
Gewicht mit Akku:
95g
Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, 1798915, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Nightsearcher, NSHTZOOM580R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.