Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Printtrafo, Trafo 1 Ausg. 24.15mm x 15.5mm x 12.8mm Oberflächenmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1797929
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM13100EL
EAN/GTIN:
     5059045938248
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 24.15mm
Breite = 15.5mm
Tiefe = 12.8mm
Abmessungen = 24.15 x 15.5 x 12.8mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +85°C
Betriebsfrequenz min. = 30MHz
Betriebsfrequenz max. = 100MHz

Zusätzliche Isolierung 250 V eff Betriebsspannung 4000 V eff Isolationsspannung Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis +85 °C Betriebshöhe bis zu 4 km Anwendungen: Industrielle Ethernet-Steuerungen Ethernet-Haushaltsgeräte Medizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
24.15mm
Breite:
15.5mm
Tiefe:
12.8mm
Abmessungen:
24.15 x 15.5 x 12.8mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+85°C
Betriebsfrequenz min.:
30MHz
Betriebsfrequenz max.:
100MHz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, 1797929, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Bourns, SM13100EL, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.