| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1797899 Herst.-Nr.: SKPS 7630 Ni / RT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Greiferklemme Spitzentyp = Krokodilklemmbacken
Universell einsetzbar, da im Sondenhalter verschiedene Kontaktspitzen für unterschiedlichste Messfunktionen ausgetauscht werden können.Ausführung mit federbelasteter Stahlsonde zur punktgenauen Messung auf Leiterplatten. Zusammen mit dem Spitzenschutzkopf auch für den rutschfesten Einsatz an Bauteilen mit Dil-Gitter geeignet.2 mm + 2,4 mm Lamellen-Korbsonden zur Messung an Anschlussklemmenblöcken.Versionen erhältlich als Prüfspitze mit axialer Sicherheitsbuchse sowie mit montierter Messleitung.Die Prüfspitzeneinsätze können, wenn sie abgenutzt sind, separat bestellt werden. ein Kosteneinsparungsfaktor über einen bestimmten Zeitraum sowie ein Umweltaspekt.Sicherheits-ZangenklemmeBuchse Ø 4 mmKontakt: KrokodilklemmeSicherheits-Zangenklemme mit Krokodilklemmen zum Anzapfen von elektrischen Leitern Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Greiferklemme | Spitzentyp: | Krokodilklemmbacken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, prüfspitze 1000v 20a, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, 1797899, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Schutzinger, SKPS7630NiRT, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,39* | € 19,57* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,87* | € 21,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 18,73* | € 29,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,31* | € 32,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,91* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|