Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal Electronics DIP-Schalter, SPST Durchsteckmontage Löt-Pin Gleiten, 100 mA (nicht schaltend), 100 mA (schaltend)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1796911
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CFP-0402MC
EAN/GTIN:
     5059045944690
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
dil schalter
Montageart = THT
Kontaktanordnung = SPST
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Gleiter
Kontaktnennstrom = 100 mA (nicht schaltend), 100 mA (schaltend)
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 50V dc
Durchschlagsfestigkeit = 500V

Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Montageart:
THT
Kontaktanordnung:
SPST
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Gleiter
Kontaktnennstrom:
100 mA (nicht schaltend), 100 mA (schaltend)
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
50V dc
Durchschlagsfestigkeit:
500V
Weitere Suchbegriffe: 1796911, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, Nidec Components, CFP0402MC, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.