Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1796002
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B3X7R1E224K050BB
EAN/GTIN:
     5059045931478
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 220nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 025v, 1796002, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA2B3X7R1E224K050BB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,42*
€ 64,7598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,25*
€ 46,7075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,32*
€ 44,4108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,70*
€ 41,293
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.