Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 35V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 35V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1796000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E1X7R1V105K080AC
EAN/GTIN:
     5059045949763
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C

TDK 0603 (1608M) MLCC SMD-KondensatorDie TDK 0603 (1608M) SMD-MLCC hat eine Kapazität von 1 μF. Es handelt sich um ein Produkt, bei dem mehrere Platten aus dielektrischem und leitfähigem Material abwechselnd geschichtet werden. Die MLCC der Serie TDK CGA ist gemäß AEC-Q200 ausgelegt. Die MLCC der Serie CGA von TDK werden mit einem geprüften und stabilen Fertigungsprozess hergestellt und erhöhten Inspektionen unterzogen, die ein höheres Maß an Zuverlässigkeit garantieren. Dieser Kondensator ist in allgemeinen Spannungen bis zu 50 V, mittlerer Spannung bis zu 630 V und bis zu 150 °C Betriebstemperatur erhältlich. Darüber hinaus bieten dünnere keramische dielektrische Schichten und Multilayer-Technologie diesen Kondensatoren eine große Kapazität. Die Serie ist in Standard-, flexiblen (weichen) und leitfähigen Epoxidharz-Anschlüssen erhältlich. Die CGA-Serie wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Kfz-Antriebssysteme und Sicherheitsausrüstung, intelligente Zähler, Netzteile, Sensormodule und Anwendungen mit höherer Zuverlässigkeit/Sicherheit.Eigenschaften und Vorteile• Hoher Brummwiderstand durch niedrigen ESR • Niedrige Eigenerwärmung • Keine Polarität • Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 125 °C. • Zuverlässig • überlegene mechanische Festigkeit • Toleranz: ±10 % • Die Nennspannung beträgt 35 V dcAnwendungen• Anwendungen, die eine höhere Zuverlässigkeit erfordern • Kfz-Elektronikgeräte (Motorsteuereinheiten, Sensormodule und Batterielinienglättung) • LC-Resonanzschaltung (C0G)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 35v, 1796000, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E1X7R1V105K080AC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16000
4000
Frei Haus
ab € 0,0357*
€ 0,0526*
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1133*
1
€ 5,90*
ab € 0,0394*
€ 0,3024*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 56,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.