Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CEU, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CEU, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795883
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CEU3E2X7R2A102K080AE
EAN/GTIN:
     5059045807056
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CEU
Entstörklasse = Class 2

MerkmaleAusfallsicherer Betrieb mit Reihenkonfiguration von Kondensatoren in einemeinzigen Produkt.Verbesserte Stressresistenz.Verbesserte thermische Stoßfestigkeit.Ermöglicht die Reduzierung des Platzes auf der Leiterplatte.AnwendungenStromversorgung ohne SchutzschaltungAutobatterieleitung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CEU
Entstörklasse:
Class 2
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, chip-kondensator 100v, 1795883, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CEU3E2X7R2A102K080AE, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.