Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7S, 4.7μF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7S, 4.7μF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1795866
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3225X7S2A475K200AE
EAN/GTIN:
     5059045947387
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7S
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 2mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 2mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die TDK-Mehrschicht-Keramikchipkondensatore_Soft Termination_General Grade_C-Serie umfasst Produkte, bei denen leitfähige Harzschichten in den Anschlüssen enthalten sind. Die Serie der weichen Anschlüsse hat eine höhere mechanische Belastbarkeit durch die flexiblen Harzschichten, die thermische und mechanische Belastungen aufnehmen.MERKMALEHöhere mechanische Lebensdauer wird durch flexible Harzschichten realisiert.X8R-Typ, dessen maximale Temperatur bis zu 150 °C beträgt, ist anwendbar.C0G-Temperaturkennlinie, die eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Gleichvorspannungseigenschaften aufweist, ist anwendbar.ANWENDUNGENAusfallsicheres Design in der Batterieleitung.Vermeidung von Keramikkörperrissen durch Plattenbiegen.Vermeidung von Lötrissen durch Thermoschock.Das Set hat eine hohe Fallwahrscheinlichkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7S
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 2mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
2mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf, 1795866, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C3225X7S2A475K200AE, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.