Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 22nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 22nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1795837
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012C0G2A223J125AC
EAN/GTIN:
     5059045935629
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Nennspannung: 100 V bis 630 V mit Kapazitätsbereich bis zu 15 MikrofaradEine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen.Die geringe Restinduktivität gewährleistet hervorragende Frequenzeigenschaften.Hervorragende Gleichvorspannungseigenschaften.Ein Sortiment mit weitreichenden Nennspannungen, das eine bedarfsgerechte Auswahl ermöglichtKlemmdiode im NetzteilElektrische Blitzschaltungen in einer digitalen FotokameraLeistungsfaktorverbesserungEingangs-Ausgangsfilter im NetzteilTreiberschaltung in PlasmaanzeigeGeräuschumgehung
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 22nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1795837, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C2012C0G2A223J125AC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.