Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 3.3nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 3.3nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1795739
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608C0G2A332J080AA
EAN/GTIN:
     5059045949275
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3.3nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C
Entstörklasse = Class 1
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C
Entstörklasse:
Class 1
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1795739, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C1608C0G2A332J080AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,71*
€ 41,3049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.