Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 22nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 22nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795603
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J2X8R2A223K125AD
EAN/GTIN:
     5059045948360
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Entstörklasse = Class 2

MerkmaleAgPdCu-Anschluss für die Montage mit leitfähigem KlebstoffReduzierung des Risikos der SilbermigrationVerbesserte mechanische und thermische Festigkeit bei Verwendung von leitfähigem Klebstoff.FormAnwendungenGetriebesteuerungMotorsensormodulKfz-Antriebsstrang-ABSAnwendung, die eine leitfähige Klebstoffmontagemethode erfordert
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Entstörklasse:
Class 2
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 22nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1795603, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4J2X8R2A223K125AD, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.