Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 470pF ±5% / 450V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 470pF ±5% / 450V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795423
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4C4NP02W471J060AA
EAN/GTIN:
     5059045934431
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 450V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.6mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C

MerkmaleMit einer maximalen Temperatur von 150 °C und eine Kapazitätsänderung innerhalb von ±15 %, eignet sich die Serie für Geräte, die in Hochtemperaturumgebungen arbeiten.Hervorragende Gleichvorspannungseigenschaften.AnwendungenKfz-Anwendungen (Maschinenräume)Peripherieschaltungen aus IGDT, SiC, GaN für den Einsatz in HochtemperaturumgebungenSensormodulGlättungs- und Entkopplungsanwendungen für andere Geräte, die bei hohen Temperaturen arbeiten
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
450V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.6mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1795423, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4C4NP02W471J060AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.