Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7S, 10μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7S, 10μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795399
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J3X7S1A106K125AB
EAN/GTIN:
     5059045930853
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7S
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7S
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 10v, 1795399, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4J3X7S1A106K125AB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.