Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 150nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 1812 (4532M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 150nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 1812 (4532M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795057
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA8P2C0G1H154J250KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Filmkondensator
Kapazität = 150nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.5mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.5mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die TDK-Mehrschicht-Keramikchipkondensator-CGA-Serie umfasst Produkte für die Oberflächenmontage, bei denen mehrere Schichten aus dielektrischem und leitfähigem Material abwechselnd geschichtet werden. Die monolithische Struktur sorgt für ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit. Durch den einfachen Aufbau werden im Gegensatz zu anderen Kondensatoren auch ein niedrigerer ESR, ESL und bessere Frequenzeigenschaften erreicht. Der Kapazitätsbereich liegt bei bis zu 47 uF und die Anordnung wurde auf den Bereich des Folien- oder Elektrolytkondensators ausgedehnt.Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit dank der monolithischen Struktur.Niedrige ESR, ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen ein Schaltungsdesign, das den theoretischen Werten weitgehend entspricht.Geringe Eigenerwärmung und hoher Welligkeitswiderstand durch niedrigen ESROhne Polarität.ANWENDUNGENKfz-Elektronik (Motorsteuergeräte, Sensormodule und Batterieleitungsglättung)LC-Resonanzschaltungen (C0G).Anwendungen, die eine höhere Zuverlässigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Kapazität:
150nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.5mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, folienkondensator smd, filmkondensator, folienkondensator 150nf, 1795057, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA8P2C0G1H154J250KA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 233,07*
€ 278,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 280,40*
€ 330,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,71*
€ 393,5449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,98*
€ 373,6362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 303,24*
€ 360,8556
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,40*
€ 333,676
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,5608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.