Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 47nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 47nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1794957
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4J3X8R2A473K125AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C

MerkmaleMit einer maximalen Temperatur von 150 °C und eine Kapazitätsänderung innerhalb von ±15 %, eignet sich die Serie für Geräte, die in Hochtemperaturumgebungen arbeiten.Hervorragende Gleichvorspannungseigenschaften.AnwendungenKfz-Anwendungen (Maschinenräume)Peripherieschaltungen aus IGDT, SiC, GaN für den Einsatz in HochtemperaturumgebungenSensormodulGlättungs- und Entkopplungsanwendungen für andere Geräte, die bei hohen Temperaturen arbeiten
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 47nf, 1794957, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4J3X8R2A473K125AB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,96*
€ 78,80*
€ 5,90*
ab € 73,42*
€ 94,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,80*
€ 93,772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,34*
€ 93,2246
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,22*
€ 90,7018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,04*
€ 85,7276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.